Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Fúró-vésőkalapács SDS-Max 1250 W 18J GT66742 - D25762K

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Fúró-vésőkalapács SDS-Max 1250 W 18J GT66742

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 1500 W

  • Szerszámbefogás - SDS-plus befogású

  • Egyes ütések max. energiája - 15.5 J

  • Max. ütésszám - 2300 1/min

  • Gép tömege - 9.9 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048295328

Sonepar cikkszám

GT66742

Gyártói cikkszám

D25762K

Gyártói típuskód

D25762K-QS

Névleges teljesítményfelvétel:

1500 W

Szerszámbefogás:

SDS-plus befogású

Egyes ütések max. energiája:

15.5 J

Max. ütésszám:

2300 1/min

Gép tömege:

9.9 kg

Feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Furatátmérő beton fúrókoronával:

150 mm

Furatátmérő beton ütvefúróval:

52 mm

Hosszúság:

561 mm

Szélesség:

116 mm

Magasság:

272 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúró-/vésőkalapács (elektromos) ; Fúró-vésőkalapács SDS-Max 1250 W 18J