Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Fúró-vésőkalapács SDS-Max 1600W SN109534 - D25733K-QS

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Fúró-vésőkalapács SDS-Max  1600W SN109534

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 1600 W

  • Szerszámbefogás - SDS-max befogású

  • Üresjárati fordulatszám - 177-355 1/min

  • Egyes ütések max. energiája - 13.3 J

  • Max. ütésszám - 2705 1/min

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN109534

Gyártói cikkszám

D25733K-QS

Gyártói típuskód

D25733K-QS

Névleges teljesítményfelvétel:

1600 W

Szerszámbefogás:

SDS-max befogású

Üresjárati fordulatszám:

177-355 1/min

Egyes ütések max. energiája:

13.3 J

Max. ütésszám:

2705 1/min

Gép tömege:

9.3 kg

Feszültség:

230 V

Hosszúság:

544 mm

Szélesség:

115 mm

Magasság:

292 mm

Fúró-vésőkalapács SDS-Max 1600W