Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Fúrógép ütőmű nélkül, 800W, 13mm, gyorstokmány SN025492 - DWD221-QS

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Fúrógép ütőmű nélkül,  800W, 13mm, gyorstokmány SN025492

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fúró-fesztáv - 1.5-13 mm

  • Tokmány típusa - gyorstokmány

  • Max. teherfordulatszám 1. sebesség - 650 1/min

  • Szerszámbefogás - 1/2x20 coll UNF

  • Névleges teljesítményfelvétel - 800 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048305508

Sonepar cikkszám

SN025492

Gyártói cikkszám

DWD221-QS

Gyártói típuskód

DWD221-QS

Fúró-fesztáv:

1.5-13 mm

Tokmány típusa:

gyorstokmány

Max. teherfordulatszám 1. sebesség:

650 1/min

Szerszámbefogás:

1/2x20 coll UNF

Névleges teljesítményfelvétel:

800 W

Furatátmérő acélban (csavarozás):

13 mm

Furatátmérő fában (csavarozás):

38 mm

Max. forgatónyomaték:

40 Nm

Gép tömege:

2.3 kg

Max. teherfordulatszám 2. sebesség:

0 1/min

Max. teherfordulatszám 3. sebesség:

0 1/min

Max. teherfordulatszám 4. sebesség:

0 1/min

Furatátmérő acélban (fúrás):

0 mm

Furatátmérő acélban 3. sebességben:

0 mm

Furatátmérő acélban 4. sebességben:

0 mm

Furatátmérő fában (fúrás):

0 mm

Furatátmérő fában 3. sebességben:

0 mm

Furatátmérő fában 4. sebességben:

0 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrógép (elektromos) ; Fúrógép ütőmű nélkül, 800W, 13mm, gyorstokmány