Dewalt - Fúrógép ütőmű nélkül, CSOMAGOLÁS SÉRÜLT ! 550W, 10mm, gy.t. GT60124 - DWD014S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fúró-fesztáv - 1-10 mm
Tokmány típusa - gyorstokmány
Max. teherfordulatszám 1. sebesség - 2800 1/min
Névleges teljesítményfelvétel - 550 W
Max. forgatónyomaték - 7.9 Nm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048269299
Sonepar cikkszám
GT60124
Gyártói cikkszám
DWD014S
Gyártói típuskód
DWD014S
Fúró-fesztáv:
1-10 mm
Tokmány típusa:
gyorstokmány
Max. teherfordulatszám 1. sebesség:
2800 1/min
Névleges teljesítményfelvétel:
550 W
Max. forgatónyomaték:
7.9 Nm
Gép tömege:
1.34 kg
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrógép (elektromos) ; Fúrógép ütőmű nélkül, 550W, 10mm, gy.t.