Dewalt - Fúrógép ütőművel, 1300W, 13mm, gy.t. I-II. SN022672 - DWD530KS-QS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 1300 W
Max. ütésszám - 56000 1/min
Gép tömege - 2.8 kg
Feszültség - 230 V
Frekvencia - 50-50 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048305423
Sonepar cikkszám
SN022672
Gyártói cikkszám
DWD530KS-QS
Gyártói típuskód
DWD530KS-QS
Névleges teljesítményfelvétel:
1300 W
Max. ütésszám:
56000 1/min
Gép tömege:
2.8 kg
Feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-50 Hz
Üresjárati fordulatszám 1. sebesség:
1250-1250 1/min
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség:
3500-3500 1/min
Max. forgatónyomaték:
40 Nm
Furatátmérő acélban (csavarozás):
16 mm
Furatátmérő betonban 1. sebességgel:
22 mm
Furatátmérő fában (csavarozás):
40 mm
Hosszúság:
370 mm
Magasság:
215 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrógép (elektromos) ; Fúrógép ütőművel, 1300W, 13mm, gy.t. I-II.