Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Fúrógép ütőművel, 650W, 13mm, gy.t. GT60125 - DWD024S-QS

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Fúrógép ütőművel,  650W, 13mm, gy.t. GT60125

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fúró-fesztáv - 1-10 mm

  • Tokmány típusa - gyorstokmány

  • Max. teherfordulatszám 1. sebesség - 2800 1/min

  • Névleges teljesítményfelvétel - 650 W

  • Max. forgatónyomaték - 8.6 Nm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048268193

Sonepar cikkszám

GT60125

Gyártói cikkszám

DWD024S-QS

Gyártói típuskód

DWD024S-QS

Fúró-fesztáv:

1-10 mm

Tokmány típusa:

gyorstokmány

Max. teherfordulatszám 1. sebesség:

2800 1/min

Névleges teljesítményfelvétel:

650 W

Max. forgatónyomaték:

8.6 Nm

Gép tömege:

1.82 kg

Furatátmérő acélban (fúrás):

13 mm

Furatátmérő fában (fúrás):

25 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrógép (elektromos) ; Fúrógép ütőművel, 650W, 13mm, gy.t.