Dewalt - Fúrógép ütőművel 701W 13mm kulcsos tokmány SN007603 - DWD024-QS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 650 W
Max. forgatónyomaték - 8.6 Nm
Gép tömege - 1.7 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048268148
Sonepar cikkszám
SN007603
Gyártói cikkszám
DWD024-QS
Gyártói típuskód
DWD024-QS
Névleges teljesítményfelvétel:
650 W
Max. forgatónyomaték:
8.6 Nm
Gép tömege:
1.7 kg
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrógép (elektromos) ; Fúrógép ütőművel 701W 13mm kulcsos tokmány