Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Fúrógép ütőművel, 950W, 13mm, gy.t. I-II. GT69525 - DWD522KS

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Fúrógép ütőművel,  950W, 13mm, gy.t. I-II. GT69525

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 950 W

  • Max. ütésszám - 56000 1/min

  • Gép tömege - 2.8 kg

  • Feszültség - 230 V

  • Frekvencia - 50-50 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048305393

Sonepar cikkszám

GT69525

Gyártói cikkszám

DWD522KS

Gyártói típuskód

DWD522KS

Névleges teljesítményfelvétel:

950 W

Max. ütésszám:

56000 1/min

Gép tömege:

2.8 kg

Feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Teljesítményleadás:

415 W

Üresjárati fordulatszám 1. sebesség:

1250-1250 1/min

Üresjárati fordulatszám 2. sebesség:

3500-3500 1/min

Max. forgatónyomaték:

40 Nm

Furatátmérő acélban (csavarozás):

13 mm

Furatátmérő betonban 1. sebességgel:

20 mm

Furatátmérő fában (csavarozás):

40 mm

Hosszúság:

370 mm

Magasság:

210 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrógép (elektromos) ; Fúrógép ütőművel, 950W, 13mm, gy.t. I-II.