Dewalt - Fúrókalapács akkus, 18V-os XR kefe nélküli SDS-Plus cs.tokmány, 2db 5.0 Ah Li-Ion akku, koffer SN086243 - DCH274P2-QW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 18 V
Akkumulátor kapacitás - 5 Ah
Töltővel - Igen
Szerszámbefogás - SDS-plus befogású
Leszállított akkuk száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048556528
Sonepar cikkszám
SN086243
Gyártói cikkszám
DCH274P2-QW
Gyártói típuskód
DCH274P2-QW
Névleges feszültség:
18 V
Akkumulátor kapacitás:
5 Ah
Töltővel:
Igen
Szerszámbefogás:
SDS-plus befogású
Leszállított akkuk száma:
2
Max. ütésszám:
4600 1/min
Súly akkucsomag nélkül:
3.1 kg
Üresjárati fordulatszám:
0-1100 1/min
Egyes ütések max. energiája:
2.1 J
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrókalapács (akkus) ; Fúrókalapács akkus, 18V-os XR kefe nélküli SDS-Plus cs.tokmány, 2db 5.0 Ah Li-Ion akku, koffer