Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Fúrókalapács, SDS-Plus, 3-üzemmód, 22mm, 650W, 2,4J GT60094 - D25013K

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Fúrókalapács, SDS-Plus, 3-üzemmód, 22mm, 650W, 2,4J GT60094

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 650 W

  • Szerszámbefogás - SDS-plus befogású

  • Furatátmérő beton ütvefúróval - 22 mm

  • Egyes ütések max. energiája - 1.8 J

  • Gép tömege - 2.3 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048272626

Sonepar cikkszám

GT60094

Gyártói cikkszám

D25013K

Gyártói típuskód

D25013K

Névleges teljesítményfelvétel:

650 W

Szerszámbefogás:

SDS-plus befogású

Furatátmérő beton ütvefúróval:

22 mm

Egyes ütések max. energiája:

1.8 J

Gép tömege:

2.3 kg

Furatátmérő acél:

13 mm

Furatátmérő puha fa:

30 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrókalapács (elektromos) ; Fúrókalapács, SDS-Plus, 3-üzemmód, 22mm, 650W, 2,4J