Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Fúrókalapács, SDS-Plus, 3-üzemmód, 26mm, 800W, 2.8J, k SN003615 - D25133K-QS

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Fúrókalapács, SDS-Plus, 3-üzemmód, 26mm, 800W, 2.8J, k SN003615

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 800 W

  • Szerszámbefogás - SDS-plus befogású

  • Üresjárati fordulatszám - 1500-1500 1/min

  • Egyes ütések max. energiája - 2.6 J

  • Max. ütésszám - 5500 1/min

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048546925

Sonepar cikkszám

SN003615

Gyártói cikkszám

D25133K-QS

Gyártói típuskód

D25133K-QS

Névleges teljesítményfelvétel:

800 W

Szerszámbefogás:

SDS-plus befogású

Üresjárati fordulatszám:

1500-1500 1/min

Egyes ütések max. energiája:

2.6 J

Max. ütésszám:

5500 1/min

Gép tömege:

2.6 kg

Feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Furatátmérő beton fúrókoronával:

50 mm

Furatátmérő beton ütvefúróval:

26 mm

Furatátmérő acél:

13 mm

Furatátmérő puha fa:

30 mm

Hosszúság:

355 mm

Szélesség:

75 mm

Magasság:

210 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúró-/vésőkalapács (elektromos) ; Fúrókalapács, SDS-Plus, 3-üzemmód, 26mm, 800W, 2.8J, k