Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Fúrókalapács, SDS-Plus, 3-üzemmód, 28mm, 900W, 3J, k SN006548 - D25144K

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Fúrókalapács, SDS-Plus, 3-üzemmód, 28mm, 900W, 3J, k SN006548

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 900 W

  • Szerszámbefogás - SDS-plus befogású

  • Üresjárati fordulatszám - 1450-1450 1/min

  • Egyes ütések max. energiája - 3 J

  • Max. ütésszám - 5350 1/min

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048547007

Sonepar cikkszám

SN006548

Gyártói cikkszám

D25144K

Gyártói típuskód

D25144K-QS

Névleges teljesítményfelvétel:

900 W

Szerszámbefogás:

SDS-plus befogású

Üresjárati fordulatszám:

1450-1450 1/min

Egyes ütések max. energiája:

3 J

Max. ütésszám:

5350 1/min

Gép tömege:

3.1 kg

Feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Furatátmérő beton fúrókoronával:

65 mm

Furatátmérő beton ütvefúróval:

28 mm

Furatátmérő acél:

13 mm

Furatátmérő puha fa:

30 mm

Hosszúság:

360 mm

Szélesség:

75 mm

Magasság:

210 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúró-/vésőkalapács (elektromos) ; Fúrókalapács, SDS-Plus, 3-üzemmód, 28mm, 900W, 3J, k