Dewalt - Fúrókalapács, SDS-Plus, 3-üzemmód, 950W, 3,5J SN081159 - D25333K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 950 W
Szerszámbefogás - SDS-plus befogású
Üresjárati fordulatszám - 1150-1150 1/min
Egyes ütések max. energiája - 3.5 J
Max. ütésszám - 5200 1/min
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048648650
Sonepar cikkszám
SN081159
Gyártói cikkszám
D25333K
Gyártói típuskód
D25333K
Névleges teljesítményfelvétel:
950 W
Szerszámbefogás:
SDS-plus befogású
Üresjárati fordulatszám:
1150-1150 1/min
Egyes ütések max. energiája:
3.5 J
Max. ütésszám:
5200 1/min
Gép tömege:
3.7 kg
Feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-50 Hz
Furatátmérő beton fúrókoronával:
65 mm
Furatátmérő beton ütvefúróval:
30 mm
Furatátmérő acél:
13 mm
Furatátmérő puha fa:
30 mm
Hosszúság:
355 mm
Szélesség:
95 mm
Magasság:
250 mm