Dewalt - Fúrókalapács SDS-Plus 3-üzemmód cserélh szerszbef 800W GT62671 - D25124K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 800 W
Szerszámbefogás - SDS-plus befogású
Egyes ütések max. energiája - 3.4 J
Gép tömege - 5.6 kg
Max. ütésszám - 4300 1/min
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048311646
Sonepar cikkszám
GT62671
Gyártói cikkszám
D25124K
Gyártói típuskód
D25124K
Névleges teljesítményfelvétel:
800 W
Szerszámbefogás:
SDS-plus befogású
Egyes ütések max. energiája:
3.4 J
Gép tömege:
5.6 kg
Max. ütésszám:
4300 1/min
Furatátmérő acél:
13 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrókalapács (elektromos) ; %Fúrókalapács SDS-Plus 3-üzemmód cserélh szerszbef 800W