Dewalt - Fúrókalapács SDS-Plus 3-üzemmód cserélh szerszbef 800W SN004923 - D25134K-QS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 800 W
Szerszámbefogás - SDS-plus befogású
Üresjárati fordulatszám - 1500-1500 1/min
Max. ütésszám - 5540 1/min
Gép tömege - 3 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048546963
Sonepar cikkszám
SN004923
Gyártói cikkszám
D25134K-QS
Gyártói típuskód
D25134K-QS
Névleges teljesítményfelvétel:
800 W
Szerszámbefogás:
SDS-plus befogású
Üresjárati fordulatszám:
1500-1500 1/min
Max. ütésszám:
5540 1/min
Gép tömege:
3 kg
Feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-50 Hz
Furatátmérő puha fa:
30 mm
Hosszúság:
355 mm
Szélesség:
75 mm
Magasság:
210 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúró-/vésőkalapács (elektromos) ; Fúrókalapács SDS-Plus 3-üzemmód cserélh szerszbef 800W