Dewalt - Fúrókalapács, SDS-Plus, vésőkalapács, 1000W, 4,2J, GT96172 - D25414KT-QS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 1000 W
Szerszámbefogás - SDS-plus befogású
Üresjárati fordulatszám - 820-820 1/min
Egyes ütések max. energiája - 4.2 J
Max. ütésszám - 4700 1/min
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048446201
Sonepar cikkszám
GT96172
Gyártói cikkszám
D25414KT-QS
Gyártói típuskód
D25414KT-QS
Névleges teljesítményfelvétel:
1000 W
Szerszámbefogás:
SDS-plus befogású
Üresjárati fordulatszám:
820-820 1/min
Egyes ütések max. energiája:
4.2 J
Max. ütésszám:
4700 1/min
Gép tömege:
4.3 kg
Feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-50 Hz
Furatátmérő beton fúrókoronával:
100 mm
Furatátmérő beton ütvefúróval:
32 mm
Furatátmérő acél:
13 mm
Hosszúság:
370 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
250 mm