Dewalt - Fúrószár SDS-Max 20x520x400 (4élű) GT77123 - DT9417-QZ
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrók átmérője - 20 mm
Felfogórendszer - SDS-max
Teljes hossz - 540 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048059845
Sonepar cikkszám
GT77123
Gyártói cikkszám
DT9417-QZ
Gyártói típuskód
DT9417-QZ
Fúrók átmérője:
20 mm
Felfogórendszer:
SDS-max
Teljes hossz:
540 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrószár ; Fúrószár SDS-Max 20x520x400 (4élű)