Dewalt - Fúrószár SDS-Max 25x920x800 (4élű) GT61665 - DT9426
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrók átmérője - 25 mm
Felfogórendszer - SDS-max
Teljes hossz - 920 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048059937
Sonepar cikkszám
GT61665
Gyártói cikkszám
DT9426
Gyártói típuskód
DT9426
Fúrók átmérője:
25 mm
Felfogórendszer:
SDS-max
Teljes hossz:
920 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrószár ; Fúrószár SDS-Max 25x920x800 (4élű)