Figyelem! Február 14-én (08:00-23:45 között) karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

Dewalt - Fúrószár SDS-Max 28x570x450 (4élű) SN094854 - DT9430-QZ

MásolásMásolás
Dewalt - Fúrószár SDS-Max  28x570x450 (4élű) SN094854

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fúrók átmérője - 28 mm

  • Felfogórendszer - SDS-max

  • Teljes hossz - 570 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094854

Gyártói cikkszám

DT9430-QZ

Gyártói típuskód

DT9430-QZ

Fúrók átmérője:

28 mm

Felfogórendszer:

SDS-max

Teljes hossz:

570 mm

Fúrószár SDS-Max 28x570x450 (4élű)