Dewalt - Fúrószár SDS-Max 32x570x450 (4élű) GT77124 - DT9435-QZ
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrók átmérője - 32 mm
Felfogórendszer - SDS-max
Teljes hossz - 570 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048060025
Sonepar cikkszám
GT77124
Gyártói cikkszám
DT9435-QZ
Gyártói típuskód
DT9435-QZ
Fúrók átmérője:
32 mm
Felfogórendszer:
SDS-max
Teljes hossz:
570 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrószár ; Fúrószár SDS-Max 32x570x450 (4élű)