Dewalt - Fúrószár SDS-Max 45x570x450mm (4élű) GT65094 - DT9448
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrók átmérője - 45 mm
Felfogórendszer - SDS-max
Teljes hossz - 570 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048060155
Sonepar cikkszám
GT65094
Gyártói cikkszám
DT9448
Gyártói típuskód
DT9448-QZ
Fúrók átmérője:
45 mm
Felfogórendszer:
SDS-max
Teljes hossz:
570 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrószár ; Fúrószár SDS-Max 45x570x450mm (4élű)