Dewalt - Fúrószár SDS-Max 52x570x450mm (4élű) GT62977 - DT9450
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrók átmérője - 52 mm
Felfogórendszer - SDS-max
Teljes hossz - 570 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048060179
Sonepar cikkszám
GT62977
Gyártói cikkszám
DT9450
Gyártói típuskód
DT9450
Fúrók átmérője:
52 mm
Felfogórendszer:
SDS-max
Teljes hossz:
570 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrószár ; Fúrószár SDS-Max 52x570x450mm (4élű)