Dewalt - Fúrószár SDS-Plus Extreme2 25X450x400 mm SN014914 - DT9613
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Betonhoz alkalmas - Igen
Fúrók átmérője - 25 mm
Felfogórendszer - SDS-plus
Fához alkalmas - Igen
Kőhöz alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048055885
Sonepar cikkszám
SN014914
Gyártói cikkszám
DT9613
Gyártói típuskód
DT9613
Betonhoz alkalmas:
Igen
Fúrók átmérője:
25 mm
Felfogórendszer:
SDS-plus
Fához alkalmas:
Igen
Kőhöz alkalmas:
Igen
Teljes hossz:
450 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrószár ; Fúrószár SDS-Plus Extreme2 25X450x400 mm