Dewalt - Fúrószár SDS-Plus EXTREME2, 6,0 x 210 x 150 GT76698 - DT9516-QZ
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrók átmérője - 6 mm
Felfogórendszer - SDS-plus
Teljes hossz - 210 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048054918
Sonepar cikkszám
GT76698
Gyártói cikkszám
DT9516-QZ
Gyártói típuskód
DT9516-QZ
Fúrók átmérője:
6 mm
Felfogórendszer:
SDS-plus
Teljes hossz:
210 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrószár ; Fúrószár SDS-Plus EXTREME2, 6,0 x 210 x 150