Dewalt - Fúrószár SDS-Plus EXTREME2, 7,0 x 160 x 100 SN005996 - DT9525-QZ
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrók átmérője - 7 mm
Felfogórendszer - SDS-plus
Teljes hossz - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048055007
Sonepar cikkszám
SN005996
Gyártói cikkszám
DT9525-QZ
Gyártói típuskód
DT9525-QZ
Fúrók átmérője:
7 mm
Felfogórendszer:
SDS-plus
Teljes hossz:
160 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrószár ; Fúrószár SDS-Plus EXTREME2, 7,0 x 160 x 100