Dewalt - Fúrószár SDS-Plus XLR 10x210x150 SN017567 - DT8929-QZ
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Betonhoz alkalmas - Igen
Fúrók átmérője - 10 mm
Vágóél hossza - 150 mm
Felfogórendszer - SDS-plus
Kőhöz alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048077900
Sonepar cikkszám
SN017567
Gyártói cikkszám
DT8929-QZ
Gyártói típuskód
DT8929-QZ
Betonhoz alkalmas:
Igen
Fúrók átmérője:
10 mm
Vágóél hossza:
150 mm
Felfogórendszer:
SDS-plus
Kőhöz alkalmas:
Igen
Teljes hossz:
210 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrószár ; Fúrószár SDS-Plus XLR 10x210x150