Dewalt - Fúrószár SDS-Plus XLR 12x160x100 GT71624 - DT8933-QZ
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Betonhoz alkalmas - Igen
Fúrók átmérője - 12 mm
Vágóél hossza - 100 mm
Felfogórendszer - SDS-plus
Kőhöz alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048077948
Sonepar cikkszám
GT71624
Gyártói cikkszám
DT8933-QZ
Gyártói típuskód
DT8933-QZ
Betonhoz alkalmas:
Igen
Fúrók átmérője:
12 mm
Vágóél hossza:
100 mm
Felfogórendszer:
SDS-plus
Kőhöz alkalmas:
Igen
Teljes hossz:
160 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrószár ; Fúrószár SDS-Plus XLR 12x160x100