Dewalt - Fúrószár SDS-Plus XLR 6x110x50 SN058526 - DT8912-QZ
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Betonhoz alkalmas - Igen
Fúrók átmérője - 6 mm
Vágóél hossza - 50 mm
Felfogórendszer - SDS-plus
Kőhöz alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048077733
Sonepar cikkszám
SN058526
Gyártói cikkszám
DT8912-QZ
Gyártói típuskód
DT8912-QZ
Betonhoz alkalmas:
Igen
Fúrók átmérője:
6 mm
Vágóél hossza:
50 mm
Felfogórendszer:
SDS-plus
Kőhöz alkalmas:
Igen
Teljes hossz:
110 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrószár ; Fúrószár SDS-Plus XLR 6x110x50