Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Gyalugép kézi 4,0mm 1050W kofferrel GT61951 - D26500K

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Gyalugép kézi 4,0mm 1050W kofferrel GT61951

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 1050 W

  • Gyaluszélesség - 82 mm

  • Gyalumélység - 4-4 mm

  • Max. vájatmélység - 25 mm

  • Gép tömege - 4 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048129432

Sonepar cikkszám

GT61951

Gyártói cikkszám

D26500K

Gyártói típuskód

D26500K

Névleges teljesítményfelvétel:

1050 W

Gyaluszélesség:

82 mm

Gyalumélység:

4-4 mm

Max. vájatmélység:

25 mm

Gép tömege:

4 kg

Feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Gyalutalp hossza:

320 mm

Hosszúság:

320 mm

Magasság:

180 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Gyalu (elektromos) ; Gyalugép kézi 4,0mm 1050W kofferrel