Dewalt - Háromzsebes övtáska 290x180x360mm SN009676 - DWST1-75650
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - táska
Anyag - textil
Gördíthető - Nem
Anyagminőség - poliészter
Vállszíjjal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253561756504
Sonepar cikkszám
SN009676
Gyártói cikkszám
DWST1-75650
Gyártói típuskód
DWST1-75650
Kivitel:
táska
Anyag:
textil
Gördíthető:
Nem
Anyagminőség:
poliészter
Vállszíjjal:
Nem
Rekeszek száma:
4
Magasság:
360 mm
Zárral:
Nem
Szivaccsal:
Nem
Rekesz elválasztó:
Igen
Szélesség:
290 mm
Mélység:
180 mm
Szín:
fekete
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Átmérő:
0 mm
Teleszkópos fogantyúval:
Nem
Kivehető rekesz:
Nem
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Háromzsebes övtáska 290x180x360mm