Nem visszaküldhető

Dewalt - Háton hordható szerszámtáska max 25kg SN096371 - DWST81690-1

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Háton hordható szerszámtáska max 25kg SN096371

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - táska

  • Anyag - textil

  • Gördíthető - Nem

  • Anyagminőség - poliészter

  • Vállszíjjal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096371

Gyártói cikkszám

DWST81690-1

Gyártói típuskód

DWST81690-1

Kivitel:

táska

Anyag:

textil

Gördíthető:

Nem

Anyagminőség:

poliészter

Vállszíjjal:

Nem

Rekeszek száma:

1

Magasság:

460 mm

Zárral:

Nem

Szivaccsal:

Nem

Rekesz elválasztó:

Igen

Szélesség:

360 mm

Mélység:

270 mm

Szín:

fekete

Lakatszemmel:

Nem

Élénkvörös (RAL: Signal-red):

Nem

Átmérő:

0 mm

Teleszkópos fogantyúval:

Nem

Kivehető rekesz:

Nem

Háton hordható szerszámtáska max 25kg