Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Hőlégfúvó 1800W 50-600 C-IG GT67891 - D26411

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Hőlégfúvó 1800W  50-600 C-IG GT67891

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 1800 W

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Hőmérséklet kijelzéssel - Nem

  • Üzemi hőmérséklet - 600-600 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048290071

Sonepar cikkszám

GT67891

Gyártói cikkszám

D26411

Gyártói típuskód

D26411

Névleges teljesítményfelvétel:

1800 W

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Tápfeszültség:

230-230 V

Hőmérséklet kijelzéssel:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

600-600 °C

Gép tömege:

0.8 kg

Frekvencia:

50-50 Hz

Hosszúság:

253 mm

Magasság:

210 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Hőlégfúvó/-pisztoly (elektromos) ; Hőlégfúvó 1800W 50-600 C-IG