Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Hőlégfúvó 2000W 600 C-IG LCD kijelzővel SN020649 - D26414-QS

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Hőlégfúvó 2000W  600 C-IG LCD kijelzővel SN020649

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 2000 W

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Üzemi hőmérséklet - 600-600 °C

  • Gép tömege - 0.84999999 kg

  • Frekvencia - 50-50 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048290101

Sonepar cikkszám

SN020649

Gyártói cikkszám

D26414-QS

Gyártói típuskód

D26414-QS

Névleges teljesítményfelvétel:

2000 W

Tápfeszültség:

230-230 V

Üzemi hőmérséklet:

600-600 °C

Gép tömege:

0.84999999 kg

Frekvencia:

50-50 Hz

Hosszúság:

365 mm

Magasság:

210 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Hőlégfúvó/-pisztoly (elektromos) ; Hőlégfúvó 2000W 600 C-IG LCD kijelzővel