Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Kardfűrész 1050W kofferben SN017010 - DWE357K-QS

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Kardfűrész 1050W kofferben SN017010

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Frekvencia - 50-50 Hz

  • Névleges teljesítményfelvétel - 1050 W

  • Löket - 29 mm

  • Üresjárati löketszám - 2800-2800 1/min

  • Vágómélység fában - 280 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048393390

Sonepar cikkszám

SN017010

Gyártói cikkszám

DWE357K-QS

Gyártói típuskód

DWE357K-QS

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges teljesítményfelvétel:

1050 W

Löket:

29 mm

Üresjárati löketszám:

2800-2800 1/min

Vágómélység fában:

280 mm

Tömeg:

3.2 kg

Feszültség:

230 V

Vágás mélysége acéllemezben (400 N/mm2):

100 mm

Hosszúság:

365 mm

Magasság:

200 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Dekopírfűrész ; Kardfűrész 1050W kofferben