Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Kardfűrész 650W töltő és akku nélkül SN010237 - DCS380N-XJ

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Kardfűrész 650W töltő és akku nélkül SN010237

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Leszállított akkuk száma - 0

  • Névleges feszültség - 18 V

  • Löket - 28.6 mm

  • Üresjárati löketszám - 2950 1/min

  • Súly akkucsomag nélkül - 2.7 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048356203

Sonepar cikkszám

SN010237

Gyártói cikkszám

DCS380N-XJ

Gyártói típuskód

DCS380N-XJ

Leszállított akkuk száma:

0

Névleges feszültség:

18 V

Löket:

28.6 mm

Üresjárati löketszám:

2950 1/min

Súly akkucsomag nélkül:

2.7 kg

Hosszúság:

425 mm

Magasság:

195 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Kézi körfűrész (akkus) ; Kardfűrész 650W töltő és akku nélkül