Dewalt - Körfűrész, 1300W, 65mm v.ség, közvetlenül DEWALT vezetősínr GT67925 - D23651K-QS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 1350 W
Fűrészlapátmérő - 190 mm
Vágási mélység (90°) - 65 mm
Üresjárati fordulatszám - 5000-0 1/min
Vágási mélység (45°) - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048208946
Sonepar cikkszám
GT67925
Gyártói cikkszám
D23651K-QS
Gyártói típuskód
D23651K
Névleges teljesítményfelvétel:
1350 W
Fűrészlapátmérő:
190 mm
Vágási mélység (90°):
65 mm
Üresjárati fordulatszám:
5000-0 1/min
Vágási mélység (45°):
45 mm
Gép tömege:
5.4 kg
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Kézi körfűrész (elektromos) ; Körfűrész, 1300W, 65mm v.ség, közvetlenül DEWALT vezetősínr