Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Körfűrész, 1350W, 65mm v.ség. GT79649 - DWE560

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Körfűrész, 1350W, 65mm v.ség. GT79649

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 1350 W

  • Fűrészlapátmérő - 184 mm

  • Vágási mélység (90°) - 65 mm

  • Max. ingási terület - 0 °

  • Üresjárati fordulatszám - 5500-0 1/min

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048392614

Sonepar cikkszám

GT79649

Gyártói cikkszám

DWE560

Gyártói típuskód

DWE560

Névleges teljesítményfelvétel:

1350 W

Fűrészlapátmérő:

184 mm

Vágási mélység (90°):

65 mm

Max. ingási terület:

0 °

Üresjárati fordulatszám:

5500-0 1/min

Fűrészlapfurat:

16 mm

Vágási mélység (45°):

42 mm

Max. anyagerősség acélban 400 N/mm2:

0 mm

Max. anyagerősség acélban 600 N/mm2:

0 mm

Max. anyagerősség acélban 800 N/mm2:

0 mm

Max. anyagerősség alumíniumban 250 N/mm2:

0 mm

Gép tömege:

3.7 kg

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Kézi körfűrész (elektromos) ; Körfűrész, 1350W, 65mm v.ség.