Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Körfűrész, 1600W, 61mm v.ség. SN013159 - DWE576K-QS

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Körfűrész, 1600W, 61mm v.ség. SN013159

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 1600 W

  • Fűrészlapátmérő - 190 mm

  • Vágási mélység (90°) - 61 mm

  • Max. ingási terület - 57 °

  • Üresjárati fordulatszám - 5000-0 1/min

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048377581

Sonepar cikkszám

SN013159

Gyártói cikkszám

DWE576K-QS

Gyártói típuskód

DWE576K-QS

Névleges teljesítményfelvétel:

1600 W

Fűrészlapátmérő:

190 mm

Vágási mélység (90°):

61 mm

Max. ingási terület:

57 °

Üresjárati fordulatszám:

5000-0 1/min

Feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Fűrészlapfurat:

30 mm

Vágási mélység (45°):

43 mm

Hosszúság:

355 mm

Magasság:

245 mm

Gép tömege:

4 kg

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Kézi körfűrész (elektromos) ; Körfűrész, 1600W, 61mm v.ség.