Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Körfűrész, 1700W, 86mm vágásmélység SN007694 - D23700-QS

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Körfűrész, 1700W, 86mm vágásmélység SN007694

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 1750 W

  • Fűrészlapátmérő - 235 mm

  • Vágási mélység (90°) - 86 mm

  • Max. ingási terület - 45 °

  • Üresjárati fordulatszám - 4700-4700 1/min

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048143025

Sonepar cikkszám

SN007694

Gyártói cikkszám

D23700-QS

Gyártói típuskód

D23700-QS

Névleges teljesítményfelvétel:

1750 W

Fűrészlapátmérő:

235 mm

Vágási mélység (90°):

86 mm

Max. ingási terület:

45 °

Üresjárati fordulatszám:

4700-4700 1/min

Feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Fűrészlapfurat:

30 mm

Vágási mélység (45°):

62 mm

Hosszúság:

430 mm

Magasság:

290 mm

Gép tömege:

8.2 kg

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Dekopírfűrész ; Körfűrész, 1700W, 86mm vágásmélység