Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Körkivágó, IMPACT, 25mm SN054451 - DT8255-QZ

MásolásMásolás
Dewalt - Körkivágó, IMPACT, 25mm SN054451

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 25 mm

  • Vágás mélysége - 5 mm

  • Alumíniumhoz alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048079973

Sonepar cikkszám

SN054451

Gyártói cikkszám

DT8255-QZ

Gyártói típuskód

DT8255-QZ

Átmérő:

25 mm

Vágás mélysége:

5 mm

Alumíniumhoz alkalmas:

Igen

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Lyukfűrész ; Körkivágó, IMPACT, 25mm