Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Lézer, lézeres távolságmérő 50m-ig IP54 GT92143 - DW03050-XJ

MásolásMásolás
Dewalt - Lézer, lézeres távolságmérő 50m-ig IP54 GT92143

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lézerosztály - 2-es osztály

  • Forgó jelszakasz - Nem

  • Mérési-érték tároló - Igen

  • Védettség (IP) - IP54

  • Elem fajtája - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048448496

Sonepar cikkszám

GT92143

Gyártói cikkszám

DW03050-XJ

Gyártói típuskód

DW03050-XJ

Lézerosztály:

2-es osztály

Forgó jelszakasz:

Nem

Mérési-érték tároló:

Igen

Védettség (IP):

IP54

Elem fajtája:

egyéb

Hosszúság:

55 mm

Tömeg:

127 kg

Kezelőfelület:

Nem

Szélesség:

33.7 mm

Magasság:

120.5 mm

Mérő és ellenőrző berendezések ; Többfunkciós mérőműszer ; Lézer, lézeres távolságmérő 50m-ig