Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Lézer, lézeres távolságmérőm 100m-ig SN053829 - DW03101-XJ

MásolásMásolás
Dewalt - Lézer, lézeres távolságmérőm 100m-ig SN053829

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lézerosztály - 2-es osztály

  • Forgó jelszakasz - Nem

  • Mérési-érték tároló - Igen

  • Elem fajtája - egyéb

  • Hosszúság - 58 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048448502

Sonepar cikkszám

SN053829

Gyártói cikkszám

DW03101-XJ

Gyártói típuskód

DW03101-XJ

Lézerosztály:

2-es osztály

Forgó jelszakasz:

Nem

Mérési-érték tároló:

Igen

Elem fajtája:

egyéb

Hosszúság:

58 mm

Tömeg:

154 kg

Kezelőfelület:

Nem

Szélesség:

32.6 mm

Magasság:

458.2 mm

Mérő és ellenőrző berendezések ; Többfunkciós mérőműszer ; Lézer, lézeres távolságmérőm 100m-ig