Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Multifunkciós osszc. gép akkus 18V - 4,0 Ah 2 akku + koffer SN053825 - DCS355M2-QW

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Multifunkciós osszc. gép akkus 18V - 4,0 Ah 2 akku + koffer SN053825

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Súly akkumulátorcsomaggal - 1.68 kg

  • Leszállított akkuk száma - 2

  • Hosszúság - 310 mm

  • Szélesség - 426 mm

  • Magasság - 160 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048440995

Sonepar cikkszám

SN053825

Gyártói cikkszám

DCS355M2-QW

Gyártói típuskód

DCS355M2-QW

Súly akkumulátorcsomaggal:

1.68 kg

Leszállított akkuk száma:

2

Hosszúság:

310 mm

Szélesség:

426 mm

Magasság:

160 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Excentercsiszoló ; Multifunkciós osszc. gép akkus 18V - 4,0 Ah 2 akku + koffer