Dewalt - Pneumatikus fúró és vésőkalapács SDS-Max 1250W +koffer GT60010 - D25601K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 1250 W
Szerszámbefogás - SDS-max befogású
Egyes ütések max. energiája - 12 J
Max. ütésszám - 2840 1/min
Gép tömege - 6.8 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048236598
Sonepar cikkszám
GT60010
Gyártói cikkszám
D25601K
Gyártói típuskód
D25601K
Névleges teljesítményfelvétel:
1250 W
Szerszámbefogás:
SDS-max befogású
Egyes ütések max. energiája:
12 J
Max. ütésszám:
2840 1/min
Gép tömege:
6.8 kg
Furatátmérő beton fúrókoronával:
100 mm
Furatátmérő beton ütvefúróval:
45 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúró-/vésőkalapács (elektromos) ; Pneumatikus fúró és vésőkalapács SDS-Max 1250W +koffer