Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Polírozó 1250W GT70620 - DWP849X

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Polírozó 1250W GT70620

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 1250 W

  • Max. korongátmérő - 230 mm

  • Szerszámbefogás - M14

  • Frekvencia - 50-50 Hz

  • Gép tömege - 3 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048338896

Sonepar cikkszám

GT70620

Gyártói cikkszám

DWP849X

Gyártói típuskód

DWP849X

Névleges teljesítményfelvétel:

1250 W

Max. korongátmérő:

230 mm

Szerszámbefogás:

M14

Frekvencia:

50-50 Hz

Gép tömege:

3 kg

Vibráció EN 60745 szerint:

7.6 m/s2

Üresjárati fordulatszám:

3500-3500 1/min

Feszültség:

230 V

Hosszúság:

480 mm

Magasság:

135 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Rendszertartozék elektromos szerszámokhoz ; Polírozó 1250W