Dewalt - Porszívó 14,4V/18V AC/DC, akku/hálózat üzem SN015653 - DCV582-QW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 300 W
Tartálytérfogat - 7.5 l
Bekapcsolóautomatika elektromos szerszámok - Nem
Gép tömege - 4.6 kg
Bekapcsolóautomatika sűrített levegős szerszámok - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048362983
Sonepar cikkszám
SN015653
Gyártói cikkszám
DCV582-QW
Gyártói típuskód
DCV582-QW
Névleges teljesítményfelvétel:
300 W
Tartálytérfogat:
7.5 l
Bekapcsolóautomatika elektromos szerszámok:
Nem
Gép tömege:
4.6 kg
Bekapcsolóautomatika sűrített levegős szerszámok:
Nem
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Nedves-száraz porszívó ; Porszívó 14,4V/18V AC/DC, akku/hálózat üzem