Dewalt - Porszívó 1400W, 35 liter szűrőtisztító aut. SN012043 - DWV902L-QS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 1400 W
Tartálytérfogat - 38 l
Levegőmennyiség szívómotoronként - 68 l/s
Gép tömege - 15 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048402009
Sonepar cikkszám
SN012043
Gyártói cikkszám
DWV902L-QS
Gyártói típuskód
DWV902L-QS
Névleges teljesítményfelvétel:
1400 W
Tartálytérfogat:
38 l
Levegőmennyiség szívómotoronként:
68 l/s
Gép tömege:
15 kg
Háztartási kiskészülékek ; Porszívó ; Porszívó 1400W, 35 liter szűrőtisztító aut.