Dewalt - Porszívó M-osztály 1400W, 35 liter szűrőtisztító aut. SN018002 - DWV902M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 1400 W
Tartálytérfogat - 38 l
Szívómotorok száma - 1
Bekapcsolóautomatika elektromos szerszámok - Igen
Levegőmennyiség szívómotoronként - 68 l/s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048401965
Sonepar cikkszám
SN018002
Gyártói cikkszám
DWV902M
Gyártói típuskód
DWV902M-QS
Névleges teljesítményfelvétel:
1400 W
Tartálytérfogat:
38 l
Szívómotorok száma:
1
Bekapcsolóautomatika elektromos szerszámok:
Igen
Levegőmennyiség szívómotoronként:
68 l/s
Gép tömege:
15 kg
Bekapcsolóautomatika sűrített levegős szerszámok:
Nem
Háztartási kiskészülékek ; Porszívó ; Porszívó M-osztály 1400W, 35 liter szűrőtisztító aut.