Dewalt - Sarokcsiszoló 115mm 1000W porkilökő rendszer SN021004 - DWE4206-QS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 1010 W
Max. korongátmérő - 115 mm
Szerszámbefogás - M14
Frekvencia - 50-50 Hz
Gép tömege - 2.1 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048464304
Sonepar cikkszám
SN021004
Gyártói cikkszám
DWE4206-QS
Gyártói típuskód
DWE4206-QS
Névleges teljesítményfelvétel:
1010 W
Max. korongátmérő:
115 mm
Szerszámbefogás:
M14
Frekvencia:
50-50 Hz
Gép tömege:
2.1 kg
Vibráció EN 60745 szerint:
8.3 m/s2
Üresjárati fordulatszám:
11000-11000 1/min
Feszültség:
230 V
Hosszúság:
280 mm
Magasság:
80 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Sarokcsiszoló (elektromos) ; Sarokcsiszoló 115mm 1000W porkilökő rendszer