Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Sarokcsiszoló, 115mm, 800W GT79651 - DWE4050

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Sarokcsiszoló, 115mm, 800W GT79651

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 800 W

  • Max. korongátmérő - 115 mm

  • Szerszámbefogás - M14

  • Gép tömege - 1.8 kg

  • Üresjárati fordulatszám - 11800-11800 1/min

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048381823

Sonepar cikkszám

GT79651

Gyártói cikkszám

DWE4050

Gyártói típuskód

DWE4050

Névleges teljesítményfelvétel:

800 W

Max. korongátmérő:

115 mm

Szerszámbefogás:

M14

Gép tömege:

1.8 kg

Üresjárati fordulatszám:

11800-11800 1/min

Feszültség:

240 V

Hosszúság:

270 mm

Magasság:

80 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Sarokcsiszoló (elektromos) ; Sarokcsiszoló, 115mm, 800W